• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 28mm L.56,8mm

Artikel-Nr.: 03190028
Netto: 68,95 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03190028
EAN / GTIN 4018754148684
Herstellernummer 03190028
L-Nummer L60010 2272

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 22,5 mm
  • Länge mm (L): 56,8 mm
  • S: 29,3 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 21 mm
  • Gewicht: 120 g
  • Schlüsselweite [mm]: 28 mm
  • Breite mm (b): 42,1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb