• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2″ 13mm L.70mm

Artikel-Nr.: 03150713
Netto: 31,02 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03150713
EAN / GTIN 4018754006908
Herstellernummer 03150713
L-Nummer L60010 1451

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Sonderlängen
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 24 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 25 mm
  • Nr.: 1054/13
  • Abtriebssechskant außen (mm): 13 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 130 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb