• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendrehereinsatz Ribe-CV® M13 L.60mm

Artikel-Nr.: 03090013
Netto: 21,77 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03090013
EAN / GTIN 4018754108619
Herstellernummer 03090013
L-Nummer L60010 1313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innenkeilprofilschrauben (Ribe-CV®)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 23,7 mm
  • Gr.: M13
  • L1: 60 mm
  • L2: 20 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 125 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.