• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greif-u.Tasterzirkel R. mm-Teilung 300 mm

Artikel-Nr.: 0308305
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 184,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0308305
Kopieren
EAN / GTIN 4029713205560
Kopieren
Herstellernummer 0308305
Kopieren
L-Nummer L40510 635
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Interner und externer Bremssattel
  • Edelstahl
  • Satin verchromte Skala
  • Mit einem genieteten Scharnier
  • Mm-Graduierung für interne und externe Messungen

Beschreibung:

Greif- und Tasterzirkel aus Spezialstahl. Innen- u. Aussentaster, mit Nietscharnier. Rostschutz-verchromt, Skala mattiert. Mit mm-Teilung für Innen- und Aussenmessung. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Länge: 460 mm

Norm:

Factory standard

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb