• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 26mm L.83mm

Artikel-Nr.: 03020026
Netto: 31,27 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03020026
EAN / GTIN 4018754005680
Herstellernummer 03020026
L-Nummer L60010 3397

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 34,4 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 23 mm
  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,3 mm
  • Gewicht: 334 g
  • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 26

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb