• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HILTI CONNECTOR Zubehör

Artikel-Nr.: 03.6157C
Netto: 24,90 €
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
    Artikelnummer 03.6157C
    EAN / GTIN 5708997361573
    Herstellernummer 03.6157C

    Beschreibung

    Beschreibung:

    JUST CONNECT MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18 V/20 V BATTERIEN (HILTI 22 V)

    Der Smart CONNECTOR ist für die Verwendung von 18 V/20 V (HILTI 22V) Akkupacks an den SCANGRIP CONNECT Arbeitsscheinwerfern konzipiert.

    Unabhängig davon, welche Elektrowerkzeugmarke Sie bevorzugen, hat SCANGRIP einen einzigartigen CONNECTOR für jede einzelne Marke entwickelt, der für 18 V/20 V-Akkupacks geeignet ist.
    Montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihre Batterie an und schon sind Sie einsatzbereit.

    Was ist ein BATTERY SAFETY SYSTEM?
    Ein BATTERIE-SICHERHEITSSYSTEM schützt den Akku und macht ihn sicher im Gebrauch.
    Das Sicherheitssystem verfügt über einen automatischen Entladeschutz, einen Überlastungsschutz und eine Temperaturüberwachung. Das bedeutet, dass Sie Ihren 18 V/20 V-Akku immer wieder verwenden können, ohne dass er beschädigt wird.

    Die SCANGRIP CONNECTORS sind vom TÜV Rheinland geprüft.
    Jeder CONNECTOR wird unter separaten Artikelnummern verkauft und ist individuell auf die jeweilige Elektrowerkzeugmarke abgestimmt.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb