• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scangrip Charging Pad Zubehör

Artikel-Nr.: 03.5928
Netto: 29,90 €
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
    Artikelnummer 03.5928
    EAN / GTIN 5708997359280
    Herstellernummer 03.5928
    L-Nummer L01030 144

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WIRELESS-Pad zur induktiven Aufladung der Handlampe MAG PRO WIRELESS.
    Das intelligente SCANGRIP CHARING PAD nutzt die neueste Batterieladetechnologie und ermöglicht ein einfaches und schnelles automatisches Aufladen der MAG PRO WIRELESS.
    Gleichzeitig dient es aber auch als praktische Ablagefläche für die Lampe in der Werkstatt. Das Ladepad ist so konzipiert, dass die Lampe automatisch über die starken Magnete auf der Rückseite geführt wird.

    Daher kann das ultradünne Ladepad mit seinem kompakten Design fast überall angebracht werden und die Lampe trotzdem halten.
    Montieren Sie es auf der Werkbank, an der Wand oder sogar unter der Decke, indem Sie einfach die beiden Schraubkappen entfernen und zwei Vier-Millimeter-Schrauben verwenden.

    Dank der intelligenten Objekterkennung kann das Ladepad auch zum Aufladen der meisten Mobiltelefone und anderer kompatibler Geräte verwendet werden.

    Die rote LED informiert über den Status des Ladepads.
    Sie blinkt 5 Mal beim Einschalten und einmal alle 10 Sekunden im Standby-Modus. Während des Ladevorgangs leuchtet sie konstant und blinkt schnell, wenn ein Fehler erkannt wird.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb