• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZONE 2 Stirnlampe

Artikel-Nr.: 03.5850
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Stirnleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5850
EAN / GTIN 5708997358504
Herstellernummer 03.5850
L-Nummer L01030 139
Hersteller SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neue Stirnlampe ZONE 2 ist die optimale Arbeitsleuchte, die das gesamte Sichtfeld ausleuchtet
  • Sie bietet jetzt ein noch besseres,Preis-Leistungs-Verhältnis für den professionellen Anwender
  • Die Lichtleistung wurde um 33 % von 150 auf 200 Lumen erhöht, und mit verbesserter Akkutechnologie und jetzt drei Lichteinstellungen, einschließlich des neuen »Lesemodus« wurde die maximale Betriebsdauer auf 22 Stunden erhöht
  • Das Design ist kompakter, moderner und benutzerfreundlicher geworden, und die neue ZONE 2 verfügt außerdem über eine Batterieanzeige und eine verbesserte Schutzart (IP54)
  • Die aufgerüstete ZONE 2-Stirnlampe verfügt über 3 Lichtstufen
  • Die erste Stufe, der Lesemodus, bietet 20 Lumen, was gerade ausreicht, um eine Bedienungsanleitung zu lesen.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120° x 60°
  • Akkuart: Lithium Polymer
  • Akkukapazität: 1200 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Kabel: 1 m USB to USB Type-C
  • Ladegerät enthalten: Nein
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Leistungsaufnahme max.: 2.5 W
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 40 - 400
  • Lichtstrom: 20 lm - 200 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb