Beschreibung:
Extrem leistungsstarke AKKU -LED-Arbeitsleuchte für UV-Härtung von großen ReperaturflächenUV-GUN ist eine extrem leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte für sehr schnelle und hocheffiziente UV-Härtung von großen Reparaturflächen. Die UV-Leuchte bietet lange Betriebsdauer und wird mit austauschbarem AKKU pack geliefert. Durch Ausnutzung der mordernsten Hochleistungs-Batterietechnologie haben wir bei SCANGRIP ein innovatives Konzept von FLEXibler und zuverlässiger Stromversorgung entwickelt. Einfach können Sie einen neuen vollgeladenen AKKU einsetzen und weiterarbeiten, während Sie einen zweiten aufladen. Eine benutzerfreundliche Batterieanzeige gibt an, wie viel Strom noch übrig ist. Mit Qualitätskomponenten und aktiver Kühlung bietet UV-GUN Jahr für Jahr Spitzenleistungen den ganzen Tag über. Es entsteht keine Erhitzung der Karosserie oder des Lackes während der Härtung und damit wird die Härtung von Kunststoffteilen oder anderen wärmeempfindlichen Teilen möglich. UV-GUN wird mit lösungsmittelbeständiger Glaslinse geliefert. Geliefert in einer praktischen Nylontasche mit SPS-AKKU pack, SPS-Ladegerät und UV-Schutzbrille. SchutzbrilleMehr über Sicherheitsausrüstung bei der Verwendung von SCANGRIP-Produkten für UV-Härtung erfahren. KompatibilitätSCANGRIPs LED-SPEZIALLAMPEN für UV-HÄRTUNG wurden mit führenden Marken von UV-härtbaren Produkten erfolgreich getestet. Mehr erfahren >>// Das UV-GUN ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent geschützt.
Merkmal:
- Akkuart: Lithium-Ion
- Akkukapazität: 8000 mAh
- Akkuspannung: 11,1 V
- Betriebsdauer bis zu: 0.4 h
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- IP-Schutzart: IP 30
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Ladegerät enthalten: Ja
- Ladespannung DC: 12.6 V
- Ladezeit: 2 h
- Leistungsaufnahme max.: 120 W
- Lichtquelle: UV LED
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 06
- Wellenlänge: 395-400 nm