• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

I-VIEW Schutzhelmalterung

Artikel-Nr.: 03.5797
Netto: 14,90 €
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
    Produktart Kopfschutzhalterung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5797
    EAN / GTIN 5708997357972
    Herstellernummer 03.5797

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auf den meisten Baustellen ist das Tragen eines Schutzhelms während der Arbeit vorgeschrieben
    • Um die Vorteile der erstklassigen I-VIEW-Stirnlampe auch mit einem Helm nutzen zu können, haben wir eine Halterung entwickelt, mit der die I-VIEW direkt an der Vorderseite des Helms befestigt werden kann
    • Zusammen mit der Halterung erhalten Sie 3 Stück selbstklebende Montageplatten
    • Die Montageplatte ist mit einem sehr starken Kleber unter dem Abreißband versehen und wird auf dem Schutzhelm befestigt
    • Der I-VIEW-Stirnlampe wird ohne weitere Befestigungsvorrichtungen direkt auf die Halterung geklickt und kann bei anderer Verwendung leicht von der Halterung demontiert werden
    • Die Halterung ist flexibel und ermöglicht es, den Beleuchtungswinkel um 150° zu verstellen, um einen optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen
    • Die Halterung passt zu I-VIEW-Stirnlampe, Art.-Nr 03.5626 sowie für die NIGHT VIEW Stirnlampe mit weißem und rotem Licht, Art.-Nr 03.5438, und I-MATCH 3 Stirnlampe mit 5 Farbtemperaturen, Art.-Nr 03.5656.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb