Beschreibung:
4000 Lumen LED-Baustrahler mit Kabel und Steckdose. Die VEGA LITE COMPACT Baustrahler ist Teil einer innovativen, robusten und leichten Serie von drei LED-Baustrahlern für den professionellen Markt. Die neue VEGA-Serie bietet hohe Lichtausbeute von guter Qualität für zahlreiche Aufgaben drinnen wie draußen. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom der aufgerüsteten VEGA LITE COMPACT von 2600 Lumen auf 4000 erhöht. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung. Das aufgewertete Modell wird mit einer Steckdose auf der Rückseite geliefert. Damit kann man schnell und leicht eine weitere Arbeitsleuchte oder Werkzeugen anschließen, ohne extra Kabel zu verwenden. Mit einem coolen Design, hoher Leistung und Lebensdauer bietet die neue VEGA LITECOMPACT eine hohe Lichtausbeute von guter Qualität zu einem attraktiven Preis. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der Baustrahler ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keineBrandgefahr. Eine LED-Arbeitsleuchte mit vielen EinsatzmöglichkeitenDie VEGA LITE COMPACT wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfußfür Direktmontage des Baustrahlers am SCANGRIP DREIFUSS-STÄNDER geliefert. Die Kabellänge wurde von 5 m auf 3 m reduziert, was während des Arbeitstagespraktischer ist. Deshalb sollten Sie VEGA LITE COMPACT wählen
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit 4000 Lumen
Robuste und leichte LED-Arbeitsleuchte
Schlagfestes Kunststoffgehäuse
Für den Einsatz drinnen wie draußen
Schnell und einfach ohne extra Kabel mehrere Arbeitsleuchten anschließen
Merkmal:
- Abstrahlwinkel: 100°
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Energieversorgung: Netzbetrieben
- Farbtemperatur (CCT): 6000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
- IP-Schutzart: IP 54
- Kabel: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
- Leistungsaufnahme max.: 32 W
- Lichtquelle: 83 LEDs
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 5500
- Lichtstrom: 4000 lm
- Nennspannung AC (V): 100-240V AC
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 07