• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STAR LITE - Untersuchungslampe

Artikel-Nr.: 03.5671
Netto: 34,90 €
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
    Produktart Inspektionsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5671
    EAN / GTIN 5708997356715
    Herstellernummer 03.5671
    L-Nummer L01030 71

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Helle Universal-Untersuchungslampe mit 400 Lumen. STAR LITE ist die robuste Universal-Arbeitsleuchte, die alle Profis brauchen. Sie gehört zur Grundausstattung jeder Werkstatt. Gegenüber dem vorigen Modell wurde die STAR LITE mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie mit bis zu 400 Lumen aufgewertet. Die COB-LED-Technologie sichert superhelle Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Sie wurde für den effizienten Werkstatteinsatz entwickelt und das Design ist ergonomisch und benutzerfreundlich. STAR LITE ist mit einem drehbaren Haken für einfachesAufhängen versehen. STAR LITE ist die Universallampe, die wir alle brauchen.
    // Das MAG Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 42532929 geschützt. .

    Merkmal:

    • Abstrahlwinkel: 120°
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
    • Energieversorgung: Netzbetrieben
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
    • IP-Schutzart: IP 40
    • Kabel: 5m Cable / 2 x 1mm2 H05RN-F
    • Leistungsaufnahme max.: 4.5 W
    • Lichtquelle: COB LED
    • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 550
    • Lichtstrom: 400 lm
    • Nennspannung AC (V): 100-240VAC 50-60Hz
    • Stoßfestigkeitsgrad: IK 08

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb