• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HEAD LITE - Stirnlampe

Artikel-Nr.: 03.5669
Netto: 32,90 €
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
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5669
EAN / GTIN 5708997356692
Herstellernummer 03.5669
L-Nummer L01030 72

Beschreibung

Beschreibung:

AKKU -LED-Stirnlampe mit SensorBei fast jeder Arbeitsaufgabe ist es praktisch für ein effizientes Arbeiten beide Hände frei zu haben. Die HEAD LITE Stirnlampe mit AKKU wurde so entwickelt, dass sie diese notwendige und nützliche Arbeitsbeleuchtung leistet. Gegenüber dem vorigen Modell wurde die ultraleichte Stirnlampe mit der hocheffizienten COB-LED Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. Die LED-Stirnlampe bietet bis zu 150 Lumen. Berührungsloses Ein-/Aus-Sensorsystem und 2-in-1 LichtfunktionDie leistungsstarke Stirnlampe ist mit einem Sensorsystem versehen, womit die Leuchte sich einfach durch eine Handbewegung vor der Lampe ein- und ausschalten lässt. Damit können Sie sogar mit dicken und verschmutzten Handschuhen die Lampe berührungslos ein- und ausschalten. Die Handbewegung muss zweimal ausgeführt werden, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Auch wenn Sie die Betriebsdauer verlängern möchten ist es bequem, dass die Leuchte einfach auszuschalten ist. Oder Sie vermeiden durch schnelles Ausschalten Ihre Kollegen in der Nähe zu blenden. Die AKKU -Stirnlampe HEAD LITE ist wasserdicht und wurde für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ausgelegt. Mit zwei verschiedenen Beleuchtungsfunktionen in einer: Eine Weitwinkelleuchte, die den gesamten Arbeitsplatz erhellt und ein konzentrierter Lichtkegel für Detailarbeiten und größere Entfernungen. Die Lampen lassen sich für den optimalen Beleuchtungswinkel leicht kippen. Deshalb sollten Sie HEAD LITE wählen?
Leistungsstarke COB LED-Stirnlampe mit bis zu 150 Lumen
Berührungsloses Ein-/Aus-Sensorsystem damit man beide Hände beim Arbeiten frei hat
2 Lichteinstellungen mit der 2-i-1 Lichtfunktion
Stufenlose Dimmfunktion, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann.
Wasserdicht (IP54)SCANGRIP HEAD LITEs werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.
// Das HEAD LITE Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 800 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebsdauer bis zu: 15 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 3 h
  • Leistungsaufnahme max.: 2 W
  • Lichtquelle: COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 25 - 250
  • Lichtstrom: 15 lm - 150 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb