• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VEGA LITE COLOUR Strahler

Artikel-Nr.: 03.5459
Netto: 179,90 €
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
Artikelnummer 03.5459
EAN / GTIN 5708997354599
Herstellernummer 03.5459
L-Nummer L01030 150

Beschreibung

Beschreibung:

Kabelgebundene LED-Arbeitsleuchte mit 5000 Lumen und 3 Farbtemperaturstufen

Speziell entwickelt für Maler oder andere professionelle Handwerker, die mit der Vorbereitung von Oberflächen arbeiten, wie z.B. Spachteln, Tapezieren und Schleifen.
Die leistungsstarken LEDs sorgen für ein diffuses und angenehmes, nicht blendendes, gleichmäßiges Arbeitslicht mit breiter Streuung, und die 3 verschiedenen Farbtemperatureinstellungen ermöglichen es Ihnen, je nach Farbe des Untergrunds genau die Farbtemperatur zu wählen, die für die Arbeitssituation am besten geeignet und am angenehmsten zu handhaben ist.
Sie können zwischen warmem (2500 Kelvin), mittlerem (4500 Kelvin) und kaltem Licht (6500 Kelvin) wählen.
Diese Funktion ist auch für andere Arbeiten im Innenbereich nützlich, z. B. für das Anbringen von Fliesen, Decken, Böden usw.

Die VEGA LITE COLOUR wird normalerweise auf einem SCANGRIP STATIV montiert und passt sowohl auf das leichte 2m-Stativ als auch auf das schwerere 3m-Stativ, kann aber natürlich auch allein verwendet werden, wobei die Lichtrichtung mit dem integrierten Standfuß und dem Tragegriff flexibel eingestellt werden kann.

Das robuste Gehäuse des VEGA LITE COLOUR besteht aus einem hochschlagfesten Kunststoff, perfekt für die Arbeitsumgebung und da die LEDs keine Wärme erzeugen, besteht keine Brandgefahr beim Einsatz des Strahlers.
Mit den zwei eingebauten Steckdosen auf der Rückseite können Sie bequem und schnell weitere Lampen oder andere Geräte ohne zusätzliche Verkabelung hinzufügen – schnell und einfach.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb