• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SITE LIGHT 40 - Baustellenstrahler

Artikel-Nr.: 03.5268
Netto: 669,90 €
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
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5268
EAN / GTIN 5708997352687
Herstellernummer 03.5268

Beschreibung

Beschreibung:

40. 000 Lumen LED Baustellenstrahler mit extrem hoher Lichtleistung Kompakter Flächenstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender FLEXibilität zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Mit der modernsten LED Technologie leistet SITE LIGHT 40 bis zu 40. 000 Lumen und einen breiten 120°-Abstrahlwinkel für superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen. Der LED-Baustellenstrahler wird mit einer Dimmfunktion geliefert und die BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht mit Ihrem Handy das Ein-/Ausschalten der Arbeitsleuchte und die Lichtleistung in vier Stufen anzupassen. Wenn die Arbeitsleuchte an einem hohen Mast montiert ist, reduziert diese Funktion den Stromverbrauch, weil man nur die notwendige Lichtmenge für die Aufgabe verwendet. Die Arbeitsleuchte ist mit einem integrierten Tragegriff leicht und bequem zu transportieren und sehr einfach auf einem Dreifußständer oder Mast zu montieren. Mit nur 4,95 kg ist SITE LIGHT 40 sehr kompakt und leicht im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt und dabei wird die Montage der Leuchte bequemer und sicherer. Als Zubehör bieten wir zwei verschiedene Stative: 3 m und 4,5 m sowie eine Doppelhalterung für die Montage von zwei Baustellenstrahlern. Montageanleitung herunterladen . Die SITE LIGHT 40 ist vollständig wasser- und staubdicht (IP65) und eignet sich für den Einsatz unter sämtlichen Wetterbedingungen von -25° bis +40°C. Mit Qualitätskomponenten und aktiver Kühlung bietet SITE LIGHT 40 Jahr für Jahr Spitzenleistungen den ganzen Tag über. SITE LIGHT 40 wird in Dänemark hergestellt und die Ausleuchtungsfläche entspricht der EN12464-2 Norm. Einschl. DIN14640 Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Dreifußständer. Lichtsteuerungs-app für Baustellenstrahler herunterladen:
// App Store - iOS
// Google Play - Android
// Quickguide for the Bluetooth light control appBaustellenstrahler Beleuchtung von Baustellen Die Ausleuchtung von Baustellen mit SITE LIGHT 40 oder SITE LIGHT 80 hängt von der Höhe des Mastes und davon ab, in welchem Winkel die Leuchte am Mast positioniert ist. Beispiele der Beleuchtung von Baustellen mit SITE LIGHT-Baustrahlern herunterladen.
// Das SITE LIGHT 40 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 7180187.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Betriebstemperatur: -25 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Netzbetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Leistungsaufnahme max.: 315 W
  • Lichtquelle: 432 x SMD LED
  • Lichtstrom: 10000 lm - 40000 lm
  • Nennspannung AC (V): 220-240V AC 50/60Hz
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 08

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb