• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LINE LIGHT C+R - Inspektionslampe

Artikel-Nr.: 03.5243
Netto: 104,90 €
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
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5243
EAN / GTIN 5708997352434
Herstellernummer 03.5243
L-Nummer L01030 51

Beschreibung

Beschreibung:

LINE LIGHT C+R - Äußerst leistungsfähige Inspektionslampe und Taschenlampe in Einem. Die besonders schlanke Ausführung die neue LINE LIGHT C+R (ø25mm), ermöglicht die Ausleuchtung auch schwer zugänglicher, beengter Bereiche. Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT C+R das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar. Die neue LINE LIGHT C+R Inspektionslampe verfügt über das DUAL SYSTEM - neue intelligente und innovative Beleuchtungsfunktionalität. DUAL SYSTEM bedeutet AKKU - und Netzbetrieb (5m robustes Gummikabel) für unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten und völlige Freiheit. FLEXibler Schwanenhals mit Magnet bzw. Saugnapf als Zubehör erhältlich. LINE LIGHT C+R wird in Dänemark hergestellt. Sieben LINE LIGHT C+R-Vorteile:
Verbesserte Lichtausbeute um 170 % erhöht
Kräftige Inspektionsleuchte und Taschenlampe in Einer
AKKU betrieb bis zu 8 Std. Betriebsdauer
Robust und wasserdicht, IP65
Neuer, magnetischer, elektronischer Schalter
Ultra schlankes Design (ø25 mm) ermöglicht Inspektion von en schwerst zugänglichen Stellen
// Das LINE LIGHT C+R Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 75°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 5200 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebsdauer bis zu: 2.5 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Kabel: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
  • Ladegerät enthalten: Ja
  • Ladespannung DC: 4.2 V
  • Ladezeit: 4 h
  • Leistungsaufnahme max.: 8 W
  • Lichtquelle: 36 SMD LEDs
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1800
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb