• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LINE LIGHT 75 - Beleuchtungskonzept

Artikel-Nr.: 03.5221
Netto: 120,90 €
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
Produktart Anbauleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5221
EAN / GTIN 5708997352212
Herstellernummer 03.5221
L-Nummer L01030 157

Beschreibung

Beschreibung:

75 cm LINE LIGHT für universelle Anwendung konzipiert. LINE LIGHT ist eine FLEXible Beleuchtungslösung für universelle gewerbliche Anwendungen überall dort, wo helles, effizientes und konzentriertes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz benötigt wird. Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar. Die LINE LIGHT Produktserie baut auf modernster LED-Technologie auf. LINE LIGHT bietet im Vergleich zu den branchenüblichen 36-W-Leuchtstoffröhren eine fast doppelt so helle Ausleuchtung. Das Licht ist extrem hell und hat Tageslichtqualität, was optimal für die präzise Wiedergabe von Farben, Nuancen und anderen Produktdetails ist. Die gleichmäßige, flimmerfreie Beleuchtung ohne Stroboskopeffekte verringert zudem die Unfallgefahr. LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, „unzerbrechlichen″ extrudierten Acrylprofil, das es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen von industriellen Maschinen macht. LINE LIGHT widersteht den rauen, feuchten und schmutzigen Bedingungen industrieller Arbeitsumgebungen und ist öl- und chemikalienbeständig. Die Schutzklasse IP67 bedeutet Staub- und Wasserfestigkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren hat LINE LIGHT nur die halbe Leistungsaufnahme, was eine erhebliche Energieeinsparung bedeutet. Technische Lebensdauer der LED ist mindestens 100. 000 Stunden. Die LINE LIGHT Beleuchtungseinheiten sind in unterschiedlichen Längen lieferbar und können entweder eigenständig oder in Reihenschaltung passend für alle Anwendungen benutzt werden. Die Beleuchtungseinheiten können exakt nach Ihren Anforderungen zu einer FLEXiblen Beleuchtungslösung zusammengeschaltet werden. Verschiedene maßgeschneiderte Aufhängungen ermöglichen die Positionierung der Beleuchtungseinheiten exakt auf den gewünschten Bereich.
// LINE LIGHT DIMMER für stufenlose Regulierung der Lichtintensität als zubehör möglich
// Das LINE LIGHT 75 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 1882523 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 75°
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Leistungsaufnahme max.: 10 W
  • Lichtquelle: 96 SMD LEDs
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 2000
  • Lichtstrom: 1250 lm
  • Nennspannung AC (V): 24V DC
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb