Beschreibung:
Komplette Beleuchtungslösung mit 2 LED-Beleuchtungseinheiten für den universellen Einsatz in der Werkstatt
LINE LIGHT ist eine unverzichtbare Werkstattausrüstung, die überall dort zum Einsatz kommt, wo starkes, effizientes und konzentriertes Licht in einem bestimmten Arbeitsbereich benötigt wird.
LINE LIGHT 2 ist eine leistungsstarke Beleuchtungslösung für den universellen Einsatz an Hebebühnen, über der Werkbank, überall in der Werkstatt, im Servicefahrzeug, in der Produktion usw.
LINE LIGHT bündelt das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75° und sorgt so für eine extrem helle und leistungsstarke Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs.
Im Vergleich zu herkömmlichen 36W Leuchtstoffröhren bietet LINE LIGHT 2 eine extrem helle Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch.
Eine Blendung während der Arbeit wird vermieden, und die Lampe selbst kann gedreht werden, um den optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen.
Äußerst robuste und stoßfeste Beleuchtungslösung
Das Design ist schlank und kompakt mit einem Durchmesser von nur 25 mm.
LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, das eine LED-Platine enthält, und Endabdeckungen aus schwarzem, eloxiertem Aluminium.
Es ist extrem robust und stoßfest, um auch starke Schläge, Stöße und Vibrationen von Industriemaschinen zu überstehen, und wasserdicht (IP67), um nassen und schmutzigen Werkstattbedingungen zu widerstehen.
Die technische Lebensdauer der LEDs beträgt mindestens 100.000 Stunden.
Dank des Niederspannungssystems (24V DC) können Sie die Installation leicht selbst vornehmen.
Alle Grundausstattungen werden mit jedem Bausatz zusammen mit Netzteil und Kabel geliefert.
LINE LIGHT 2 besteht aus 2 Leuchteinheiten 1234mm inkl. 80W-Netzteil, 8 m Kabel und kompletter Aufhängung.
Mit dem als Zubehör erhältlichen LINE LIGHT DIMMER können Sie die Lichtintensität stufenlos einstellen.
Das Design von LINE LIGHT 1 ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster RCD Nr. 1882523 geschützt.