• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FLASH 1000 R - Taschenlampe

Artikel-Nr.: 03.5138
Netto: 69,90 €
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
    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5138
    EAN / GTIN 5708997351383
    Herstellernummer 03.5138
    L-Nummer L01030 84

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Robuste 1000 Lumen AKKU -Taschenlampe mit Boost-Funktion. FLASH 1000 R ist die hochwertige, robuste und kräftige AKKU -Taschenlampe für den professionellen Anwender. Mit ihrem bedeutend erhöhten Lichtstrom, kompakten Design und noch mehr Funktionen ist die Taschenlampe ein treuer Gefährte des Handwerkers den ganzen Arbeitstag hindurch. Die Taschenlampe ist mit einem magnetischen Ein/Aus-Schalter mit Boost-Funktion versehen. Mit der Boost-Funktion kann man den Lichtstrom von 500 auf 1000 Lumen erhöhen. Die Boost-Funktion wird eingeschaltet, indem man den magnetischen, elektronischen Schalter für zwei Sekunden betätigt. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden zurück. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 60° - einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren. Leuchtweite bis zu 250 m. FLASH 1000 R wird mit einem praktischen Cliphalter für den Arbeitsgürtel geliefert, damit sie den ganzen Arbeitstag mit dabei ist. Das Gehäuse ist aus eloxiertem Aluminium für hohe Haltbarkeit und bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. Wasserdicht, IP54. SCANGRIP Taschenlampen werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.

    Merkmal:

    • Abstrahlwinkel: 10° bis 60°
    • Akkuart: Lithium-Ion
    • Akkukapazität: 4000 mAh
    • Akkuspannung: 3,7 V
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
    • Energieversorgung: Akkubetrieben
    • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
    • IP-Schutzart: IP 54
    • Kabel: 1 m USB
    • Ladespannung DC: 5 V
    • Ladezeit: 4 h
    • Leuchtweite: 250 m
    • Lichtquelle: CREE
    • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 3000 - 60000
    • Lichtstrom: 500 lm - 1000 lm
    • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb