• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FLASH 600 R - Taschenlampe

Artikel-Nr.: 03.5137
Netto: 59,90 €
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5137
EAN / GTIN 5708997351376
Herstellernummer 03.5137
L-Nummer L01030 85

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste und kräftige 600 Lumen AKKU -Taschenlampe mit Boost-Funktion. FLASH 600 R ist die hochwertige, robuste und kräftige AKKU -Taschenlampe für den professionellen Anwender. Mit ihrem bedeutend erhöhten Lichtstrom, kompakten Design und noch mehr Funktionen ist die Taschenlampe ein treuer Gefährte des Handwerkers den ganzen Arbeitstag hindurch. Die Taschenlampe ist mit einem magnetischen Ein/Aus-Schalter mit Boost-Funktion versehen. Mit der Boost-Funktion kann man den Lichtstrom von 300 auf 600 Lumen erhöhen. Die Boost-Funktion wird eingeschaltet, indem man den magnetischen, elektronischen Schalter für zwei Sekunden betätigt. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden zurück. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 70° - einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren. Leuchtweite bis zu 150 m. FLASH 600 R wird mit einem praktischen Cliphalter für den Arbeitsgürtel geliefert, damit sie den ganzen Arbeitstag mit dabei ist. Das Gehäuse ist aus eloxiertem Aluminium für hohe Haltbarkeit und bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. Wasserdicht, IP54. SCANGRIP Taschenlampen werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 10° bis 70°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 2600 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 65
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 4 h
  • Leuchtweite: 150 m
  • Lichtquelle: CREE
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1000 - 20000
  • Lichtstrom: 300 lm - 600 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb