• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FLASH PEN R - Stiftleuchte

Artikel-Nr.: 03.5136
Netto: 39,90 €
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
    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5136
    EAN / GTIN 5708997351369
    Herstellernummer 03.5136
    L-Nummer L01030 61

    Beschreibung

    Beschreibung:

    300 Lumen AKKU -Stiftlampe mit Boost-Funktion. FLASH PEN R ist die hochwertige, robuste und kräftige Stiftlampe für den professionellen Anwender. Mit ihrem bedeutend erhöhten Lichtstrom, kompakten Design und noch mehr Funktionen ist die Taschenlampe ein treuer Gefährte des Handwerkers den ganzen Arbeitstag hindurch. The Taschenlampe ist mit einem magnetischen Ein/Aus-Schalter mit Boost-Funktion versehen. Mit der Boost-Funktion kann man den Lichtstrom von 150 auf 300 Lumen erhöhen. Die Boost-Funktion wird eingeschaltet, indem man den magnetischen, elektronischen Schalter für zwei Sekunden betätigt. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden zurück. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 60° - einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren. Leuchtweite bis zu 100 m. Mit Halteclip für die Brusttasche ist sie immer zur Hand. Das Gehäuse ist aus eloxiertem Aluminium für hohe Haltbarkeit und bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. Wasserdicht, IP54. SCANGRIP Taschenlampen werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet. .

    Merkmal:

    • Abstrahlwinkel: 10° bis 60°
    • Akkuart: Lithium-Ion
    • Akkukapazität: 1100 mAh
    • Akkuspannung: 3,7 V
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
    • Energieversorgung: Akkubetrieben
    • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 65
    • IP-Schutzart: IP 54
    • Kabel: 1 m USB
    • Ladespannung DC: 5 V
    • Ladezeit: 3 h
    • Leuchtweite: 100 m
    • Lichtquelle: CREE
    • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 600 - 10000
    • Lichtstrom: 100 lm - 300 lm
    • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb