• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 03 02 160
Netto: 16,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03 02 160
    EAN / GTIN 4003773023203
    Herstellernummer 03 02 160
    L-Nummer L70010 569

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
    • mit Schneiden für weichen und harten Draht
    • lange Schneiden für dickere Kabel
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
    • schwarz atramentiert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb