Beschreibung:
Ca. 20 m Übertragungsradius (im sichtbaren Bereich). Kommunikationsfrequenz: 2,4 GHz Wireless-System für eine zuverlässige und sichere Datenübertragung. Einfacher Datenexport in Microsoft® Excel® oder anderen professionellen SPC-Software-Anwendungen. Sender bestätigt die Datenübertragung durch einen Summerton oder durch ein rot / grün LED-Signal. IP67-Sender sind Verfügbar. Geringer Stromverbrauch: 400.000 Datenübertragungen mit einer Batterie. U-WAVE Event ermöglicht es, Daten von einem PC aus anzufürdern. Dies ist ideal, wenn das System an einem unzugänglichen oder schwer zu erreichendem Ort installiert wurde.
Merkmal:
Abmessungen (BxTxH): 44 x 29,6 x 18,5
Energieversorgung: Batterie CR2032 1 Stk.
Batterielebensdauer: Ca. 400.000 Übertragungen