• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnmessschieber R. gehaertet 1/50 Modul 1-26

Artikel-Nr.: 0268201
Netto: 348,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0268201
    EAN / GTIN 4029713203634
    Herstellernummer 0268201
    L-Nummer L40510 101

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Werksstandard
    • Sicherungsschraube
    • Feineinstellung

    Beschreibung:

    Zahn-Messschieber aus rostfreiem Stahl, Messenden gehärtet, mit Feststellschraube, mit Feineinstellung, mattverchromt, Modul 1-26mm, Ablesung 0,02mm. Verpackung: einzeln verpackt

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,02 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 26
    • Fehlergrenze (mm): 0,1 mm
    • Fehlergrenze (µm): 100 µm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb