• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 1/4″ L.32mm

Artikel-Nr.: 02620016
Netto: 17,92 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02620016
EAN / GTIN 4018754005086
Herstellernummer 02620016
L-Nummer L60010 809

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 9,9 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 20,5 mm
  • Gewicht: 21 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb