• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS 18000 SN Schmutzwasser-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 0251800000
Netto: 345,00 €
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
    Artikelnummer 0251800000
    EAN / GTIN 4003665502311
    Herstellernummer 0251800000
    L-Nummer L01750 130

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
    • Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
    • Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
    • Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
    • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

      Lieferumfang
    • Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

    Merkmal:

    • Abmessungen: 265 x 200 x 360 mm
    • Anzahl der Laufräder: 1
    • Druckanschluss: 1 1/2″ Innengewinde
    • Gewicht: 7.9 kg
    • Kabellänge: 10 m
    • Max. Druck: 1.1 bar
    • Max. Eintauchtiefe: 7 m
    • Max. Förderhöhe: 11 m
    • Max. Fördermenge: 19000 l/h
    • Max. Korngröße bis: 35 mm
    • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
    • Pumpengehäuse: Edelstahl
    • Schutzart IP: IP X8

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb