• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS 16000 S Combi Kombi-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 0251600000
Netto: 237,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0251600000
EAN / GTIN 4003665502335
Herstellernummer 0251600000
L-Nummer L01750 10

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
  • Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
  • Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
  • Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
  • Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
  • Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  • Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

    Lieferumfang
  • Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Merkmal:

  • Abmessungen: 245 x 179 x 360 mm
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Druckanschluss: 1 1/2″ Innengewinde
  • Gewicht: 7.8 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Max. Druck: 0.95 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 7 m
  • Max. Förderhöhe: 9.5 m
  • Max. Fördermenge: 16000 l/h
  • Max. Korngröße bis: 30 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 970 W
  • Pumpengehäuse: Kunststoff
  • Schutzart IP: IP X8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb