• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 1 3/4″ L.68mm

Artikel-Nr.: 02500068
Netto: 97,82 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500068
EAN / GTIN 4018754004812
Herstellernummer 02500068
L-Nummer L60010 3808

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 8 mm
  • Länge mm (L): 68 mm
  • S: 40,4 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 161 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/4 ″
  • Breite mm (b): 76 mm