• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 11/16″ L.42,5mm

Artikel-Nr.: 02500038
Netto: 43,05 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500038
EAN / GTIN 4018754004669
Herstellernummer 02500038
L-Nummer L60010 703

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 6,3 mm
  • Länge mm (L): 42,5 mm
  • S: 24,1 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 62 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 11/16 ″
  • Breite mm (b): 38 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb