• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 7/16″ L.32mm

Artikel-Nr.: 02500028
Netto: 37,78 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500028
EAN / GTIN 4018754004621
Herstellernummer 02500028
L-Nummer L60010 101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 6,3 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • S: 17,2 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 34 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″
  • Breite mm (b): 22,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb