• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-RING-Schlüssel SW 7/8″ L.45,2mm

Artikel-Nr.: 02490044
Netto: 57,07 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02490044
EAN / GTIN 4018754004584
Herstellernummer 02490044
L-Nummer L60010 6017

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 19 mm
  • Länge mm (L): 45,2 mm
  • S: 23,6 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 17,5 mm
  • Gewicht: 62 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/8 ″
  • Breite mm (b): 33,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb