• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 7/16″ Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02480028
Netto: 49,39 €
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
Produktart Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02480028
EAN / GTIN 4018754133246
Herstellernummer 02480028
L-Nummer L60010 2844

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • d1: 17 mm
  • d2: 19 mm
  • Höhe mm (h1): 9,2 mm
  • Höhe mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 39 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb