• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 500 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0237508
Netto: 516,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 500 mm
Schnabellänge 150 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0237508
EAN / GTIN 4029713202781
Herstellernummer 0237508
L-Nummer L40510 933

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Feineinstellung
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm** und 50 mm (0236 230)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
  • 3000 mm = Werksstandard

Beschreibung:

Werkstatt-Messschieber aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung und tiefergelegter Hauptteilung. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert und jeweils mattverchromt. Ablesung 0,05 mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,07 mm
  • Fehlergrenze (µm): 70 µm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb