• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung 1/10-1/20 1000 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0234518
Netto: 850,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0234518
EAN / GTIN 4029713201289
Herstellernummer 0234518
L-Nummer L40510 471

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Messerspitzen
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm**
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Messschieber RCr. mit Messerspitzen ohne Feineinstellung 1/10-1/20 1000 x 150mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1000
  • Fehlergrenze (mm): 0,12 mm
  • Fehlergrenze (µm): 120 µm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb