• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 26mm L.47mm

Artikel-Nr.: 02200026
Netto: 52,75 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02200026
EAN / GTIN 4018754149162
Herstellernummer 02200026
L-Nummer L60010 2930

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 8 mm
  • Länge mm (L): 47 mm
  • S: 27,6 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 80 g
  • Schlüsselweite [mm]: 26 mm
  • Breite mm (b): 45 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb