• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 25mm L.49,3mm

Artikel-Nr.: 02190025
Netto: 64,75 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02190025
EAN / GTIN 4018754141050
Herstellernummer 02190025
L-Nummer L60010 2828

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 20 mm
  • Länge mm (L): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Gewicht: 80 g
  • Schlüsselweite [mm]: 25 mm
  • Breite mm (b): 37,7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb