• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.140mm

Artikel-Nr.: 02180010
Netto: 51,79 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02180010
    EAN / GTIN 4018754138845
    Herstellernummer 02180010
    L-Nummer L60010 4734

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • extra lang
    • für schwer zugängliche Glühkerzen
    • 3/8″ Innenvierkant -Antrieb
    • 10 mm, z. B. für Renault, VW/Audi TDi
    • 12 mm, z. B. für BMW, Mercedes-Benz (201, 202 mit Vierventiltechnik), Ford, Opel, Renault

    Merkmal:

    • Länge mm (L): 140 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • Gewicht: 138 g
    • Schlüsselweite [mm]: 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb