• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 24mm L.35mm

Artikel-Nr.: 02010024
Netto: 13,43 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02010024
EAN / GTIN 4018754149148
Herstellernummer 02010024
L-Nummer L60010 4447

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 21 mm
  • Höhe mm (h): 32 mm
  • Länge mm (L): 35 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • t2: 21,2 mm
  • Gewicht: 92 g
  • Schlüsselweite [mm]: 24 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb