• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DH 330 Dickenhobel

Artikel-Nr.: 0200033000
Preis pro
Netto: 976,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0200033000
EAN / GTIN 4003665424477
Herstellernummer 0200033000
L-Nummer L01750 815
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
  • Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
  • Einfache Einstellung gängiger Durchlasshöhen über Rastpunkte
  • Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
  • Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Werkstücke
  • Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtiges Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

    Lieferumfang
  • 2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser, Schiebestock, Absaugstutzen

Merkmal:

  • Abmessungen: 579 x 857 x 574 mm
  • Anzahl der Messer: 2
  • Dickentisch L x B: 840 x 330 mm
  • Drehzahl der Messerwelle: 9800 /min
  • Durchlasshöhe/-breite: 152 / 330 mm
  • Durchmesser der Messerwelle: 47 mm
  • Gewicht: 35 kg
  • Material Dickentisch: Alu-Guss Edelstahl belegt
  • Messunsicherheit K: 4 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1800 W
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Spanabnahme Dickenhobeln: 0 - 3 mm
  • Vorschubgeschwindigkeit: 7 m/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb