• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 225 mm

Artikel-Nr.: 02 02 225 T
Netto: 34,77 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02 02 225 T
    EAN / GTIN 4003773079934
    Herstellernummer 02 02 225 T
    L-Nummer L70010 1785

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
    • Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
    • leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
    • Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
    • lange Schneiden für dickere Kabel
    • mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
    • Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
    • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

    Merkmal:

    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 14,0mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²
    • Absturzsicherung: ja
    • schwarz atramentiert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
    • Tethered Tools
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb