• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinm.-Taschenm.RCr ″4-f.″parall. Schr. RCr 1/20 150x40mm

Artikel-Nr.: 0199501
Netto: 34,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0199501
    EAN / GTIN 4029713200510
    Herstellernummer 0199501
    L-Nummer L40510 935

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Parallaxenfreie Lesbarkeit
    • Edelstahl
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • ISO 13385
    • Innerhalb von Querpunkten
    • Vier-Wege-Messung
    • Enthält Threadtabelle

    Beschreibung:

    Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung, aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Feststellschraube unten, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Tiefenlehre: Rechteckig
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 150
    • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
    • Fehlergrenze (µm): 50 µm
    • Messbacken Länge (mm): 40 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb