• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TKHS 315C 2,8 DNB Set Tischkreissäge

Artikel-Nr.: 0193152040
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 446,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0193152040
Kopieren
EAN / GTIN 4003665425962
Kopieren
Herstellernummer 0193152040
Kopieren
L-Nummer L01750 1584
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
  • Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
  • Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
  • Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
  • Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
  • Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
  • Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
  • Abklappbare Tischverlängerung
  • Gestell und Motor vormontiert

    Lieferumfang
  • 2 Hartmetall-Sägeblatt (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Merkmal:

  • Abmessungen: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Arbeitshöhe: 850 mm
  • Gewicht: 64 kg
  • Max. Auflagefläche: 800 x 550 mm
  • Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 220 mm
  • Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 290 mm
  • Max. Schnitthöhe 90/45°: 85 / 60 mm
  • Messunsicherheit K: 4 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2800 W
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Sägeblatt: 315 x 30 mm
  • Sägeblatt-Schwenkbereich: 0 - 45 °
  • Schalldruckpegel: 98 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 112 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 50 m/s
  • Schnitthöhe: 0 - 85 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb