• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M1,4 HM D3 L12,5

Artikel-Nr.: 01860203
Netto: 16,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 01860203
EAN / GTIN 7630041110784
Herstellernummer 01860203
L-Nummer L41140 298

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M1,4
  • Durchmesser [mm]: 3
  • Sondenlänge [mm]: 12.53
  • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

Beschreibung:

Tastkugel M1,4, Hartmetall, Ø 3 mm, L = 12,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb