• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmesssch. f. Linksh. RCr Festschr.1/20 1/128″ 150 mm

Artikel-Nr.: 0182501
Netto: 38,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0182501
EAN / GTIN 4029713026165
Herstellernummer 0182501
L-Nummer L40510 2017

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsschraube
  • Werksstandard

Beschreibung:

Taschenmessschieber für Linkshänder aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Feststellschraube oben, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb