• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 9/32″ L.31,8mm

Artikel-Nr.: 01650018
Netto: 14,96 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01650018
EAN / GTIN 4018754001767
Herstellernummer 01650018
L-Nummer L60010 4684

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6,6 mm
  • Länge mm (L): 31,8 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 22 mm
  • Gewicht: 13 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/32 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb