• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 11/32″ L.35mm

Artikel-Nr.: 01540022
Netto: 42,30 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01540022
EAN / GTIN 4018754173594
Herstellernummer 01540022
L-Nummer L60010 3276

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107.1
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 12,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Länge mm (L): 35 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 7,5 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 11/32 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb