• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 5/16″ L.35mm

Artikel-Nr.: 01540020
Netto: 41,25 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01540020
    EAN / GTIN 4018754001606
    Herstellernummer 01540020
    L-Nummer L60010 1195

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107.1
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 11,6 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 6,7 mm
    • Länge mm (L): 35 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 13 mm
    • Gewicht: 17 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 5/16 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb