• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 9/32″ L.32mm

Artikel-Nr.: 01540018
Netto: 42,30 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01540018
    EAN / GTIN 4018754173587
    Herstellernummer 01540018
    L-Nummer L60010 3216

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107.1
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 11 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 6,4 mm
    • Länge mm (L): 32 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • t1: 6,5 mm
    • t2: 10 mm
    • Gewicht: 19 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 9/32 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb