• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 5/32″ L.23mm

Artikel-Nr.: 01530010
Netto: 6,29 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01530010
EAN / GTIN 4018754126965
Herstellernummer 01530010
L-Nummer L60010 3317

Beschreibung

Beschreibung:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 6,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Länge mm (L): 23 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 3,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Gewicht: 7 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 5/32 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb