• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 9/16″ L.24mm

Artikel-Nr.: 01410034
Netto: 6,57 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01410034
EAN / GTIN 4018754001316
Herstellernummer 01410034
L-Nummer L60010 5724

Beschreibung

Beschreibung:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Länge mm (L): 24 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 10 mm
  • t2: 14,7 mm
  • Gewicht: 31 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb